{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale D | 33 mm | |
Tipo attacco codolo | MK3 | |
Sporgenza totale LA | 153 mm | |
Lunghezza utile LN | 75 mm | |
Range di regolazione | -0,05 / +0,1 mm | |
⌀ Codolo Ds | 35 mm | |
Numero di rotoli | 6 | |
Tipo di prodotto | Utensile a rullo liscio |
Codice articolo |
291562 33
copia |
|
EAN / GTIN |
4060491001005
copia |
|
Codice del produttore |
G1.3-033.00-3-075-MK3
copia |
|
Produttore | ECOROLL AG Werkzeugtechnik, Hans-Heinrich-Warnke-Straße 8, 29227 - CELLE, Deutschland, www.ecoroll.de |