Rullatore per interni G 37 mm

Codice art.: 291562 37
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 3-4 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ D (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    ⌀ Nominale D 37 mm
    Tipo attacco codolo MK3
    Sporgenza totale LA 163 mm
    Lunghezza utile LN 162 mm
    Range di regolazione -0,05 / +0,1 mm
    ⌀ Codolo Ds 35 mm
    Numero di rotoli 6
    Tipo di prodotto Utensile a rullo liscio

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 291562 37
    EAN / GTIN 4060491001128
    Codice del produttore G1.3-037.00-3-U-MK3

    Descrizione

    Esecuzione:

    Per l’utilizzo su torni, fresatrici e trapani CNC e di tipo convenzionale.
    Impostazione graduale in µm (range di regolazione da -0,05 a +0,1 mm).

    Vantaggi:

    In particolare per la produzione in serie. Massima produttività con avanzamento da 0,05 mm a 0,3 mm per rullo.
    Qualità delle superfici possibile a Rz < 1 µm.
    Lo sblocco automatico in caso di ritorno dell’utensile evita danneggiamenti della superficie lisciata.

    Uso:

    • Per la finitura meccanica delle superfici.
    • Per la lavorazione di tutti i materiali metallici fino a una resistenza alla trazione di 1400 N/mm2 e una durezza fino a 45 HRC.
    • Lavorazione con rotazione oraria.
    • Classe di tolleranza fino a IT8.
    • Per fori fino a ⌀ 49 mm.

    Nota:

    Disponibile su richiesta con passaggio interno per LR a partire da ⌀ 10 mm.

    Download & documenti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello