• Non è possibile ordinare l‘articolo a causa delle impostazioni sulla visualizzazione dei prezzi.

TGDL 2020-3M Utensili esterni per tornitura, scanalatura e profilatura.

Codice art.: 2850097
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
Serie TOP-GRIP
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2850097
EAN / GTIN 7291075075069
Codice del produttore 2850097
Numero-L L23920 2475

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Torni-Scanalatura, Larghezza massima di taglio (CWX) 3 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 3 mm, Overall Length (OAL) 125 mm

Proprietà:

  • Massima profondità di taglio (CDX) 7.5 mm
  • Larghezza massima di taglio (CWX) 3 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN) 3 mm
  • Functional Width (WF) 18.7 mm
  • Head Length (LH) 30.5 mm
  • Overall Length (OAL) 125 mm
  • Altezza stelo (H) 20 mm
  • Profondità stelo (B) 20 mm

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "TOP-GRIP" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Nel carrello

Al carrello
Al carrello