TGIR 16C-3 Barre di scanalatura e tornitura con passaggio del refrigerante interno

Codice art.: 2850050
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie TOP-GRIP
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2850050
EAN / GTIN 7291075075410
Codice del produttore 2850050
Numero-L L23920 302

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Torni-Scanalatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm, Larghezza massima di taglio (CWX) 3 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 3 mm, Overall Length (OAL) 150 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 5.5 mm
  • Larghezza massima di taglio (CWX) 3 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN) 3 mm
  • Functional Width (WF) 12 mm
  • Head Length (LH) 25 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 20.5 mm
  • Overall Length (OAL) 150 mm

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "TOP-GRIP" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello