• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

FSHIUR 40C-10A-8 Barre con angolo di attacco 10° / 15°, per lavorazioni frontali e profilatura interna su alluminio

Codice art.: 2801749
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie FIX-GRIP
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2801749
EAN / GTIN 7291075302622
Codice del produttore 2801749
Numero-L L23920 370

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Torni-Scanalatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 40 mm, Overall Length (OAL) 320 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 40 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 2.4 mm
  • Functional Width (WF) 24.3 mm
  • Head Length (LH) 68 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 160 mm
  • Overall Length (OAL) 320 mm

Prodotti correlati

Della stessa serie "FIX-GRIP" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello