• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

FGHIFR 40C-10A-6 Barre per lavorazioni frontali ed interne, con Inserti FGPA

Codice art.: 2801478
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie FIX-GRIP
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2801478
EAN / GTIN 7291075175219
Codice del produttore 2801478
Numero-L L23920 1319

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Torni-Scanalatura Frontali, Massima profondità di taglio (CDX) 40 mm, Larghezza taglio (CW) 6 mm, Overall Length (OAL) 300 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 40 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 40 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Larghezza taglio (CW) 6 mm
  • Functional Width (WF) 20.8 mm
  • Head Length (LH) 80 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 300 mm
  • Overall Length (OAL) 300 mm
  • Diametro massimo di troncatura (CUTDIA) 360 mm

Prodotti correlati

Della stessa serie "FIX-GRIP" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello