FGHIFR 40C-8A-8 Barre per lavorazioni frontali ed interne, con Inserti FGPA

Codice art.: 2801268
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie FIX-GRIP
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2801268
EAN / GTIN 7291075175202
Codice del produttore 2801268
Numero-L L23920 2667

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Torni-Scanalatura Frontali, Massima profondità di taglio (CDX) 70 mm, Larghezza taglio (CW) 8 mm, Overall Length (OAL) 320 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 40 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 70 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Larghezza taglio (CW) 8 mm
  • Functional Width (WF) 19.5 mm
  • Head Length (LH) 100 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 300 mm
  • Overall Length (OAL) 320 mm
  • Diametro massimo di troncatura (CUTDIA) 360 mm

Prodotti correlati

Della stessa serie "FIX-GRIP" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello