• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

GEHIML 10-13 Barre per lavorazioni interne con fori per il refrigerante, per inserti con spessore inferiore a 1.9 mm

Codice art.: 2801186
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie CUT-GRIP
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2801186
EAN / GTIN 7291075161885
Codice del produttore 2801186
Numero-L L23920 178

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Torni-Scanalatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 10 mm, Larghezza massima di taglio (CWX) 1.9 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 0.8 mm, Overall Length (OAL) 125 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 10 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 2.5 mm
  • Larghezza massima di taglio (CWX) 1.9 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN) 0.8 mm
  • Functional Width (WF) 7.6 mm
  • Head Length (LH) 25 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 12.5 mm
  • Overall Length (OAL) 125 mm

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "CUT-GRIP" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello