GEHIL 12-14-3-T2.6 Barre per lavorazioni interne con fori per il refrigerante

Codice art.: 2801164
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie CUT-GRIP
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2801164
EAN / GTIN 7291075146684
Codice del produttore 2801164
Numero-L L23920 1425

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Torni-Scanalatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 12 mm, Larghezza massima di taglio (CWX) 3.2 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 2.4 mm, Overall Length (OAL) 150 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 12 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 2.6 mm
  • Larghezza massima di taglio (CWX) 3.2 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN) 2.4 mm
  • Functional Width (WF) 9.1 mm
  • Head Length (LH) 35 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 14 mm
  • Overall Length (OAL) 150 mm

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "CUT-GRIP" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello