• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

GHMPR 20 Utensili perpendicolari per scanalature assiali e radiali poco profonde con profilo dell'inserto corto e speciale.

Codice art.: 2800433
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie CUT-GRIP
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2800433
EAN / GTIN 7291075023374
Codice del produttore 2800433
Numero-L L23920 198

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Torni-Scanalatura, Larghezza massima di taglio (CWX) 6.4 mm

Proprietà:

  • Massima profondità di taglio (CDX) 4.8 mm
  • Larghezza massima di taglio (CWX) 6.4 mm
  • Head Length (LH) 17 mm
  • Altezza stelo (H) 20 mm
  • Profondità stelo (B) 20 mm

Prodotti correlati

Della stessa serie "CUT-GRIP" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello