• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

GHFGR 32-105-8 Utensili per scanalatura e tornitura frontale

Codice art.: 2800225
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie CUT-GRIP
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2800225
EAN / GTIN 7291075029208
Codice del produttore 2800225
Numero-L L23920 378

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Torni-Scanalatura, Overall Length (OAL) 170 mm

Proprietà:

  • Scanalatura assiale max interna (DAXX) 160 mm
  • Scanalatura assiale max esterna (DAXN) 105 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 25 mm
  • Functional Width (WF) 28.3 mm
  • Head Length (LH) 43.5 mm
  • Overall Length (OAL) 170 mm
  • Altezza stelo (H) 32 mm
  • Profondità stelo (B) 32 mm

Prodotti correlati

Della stessa serie "CUT-GRIP" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello