GDMY 840 IC830 Inserti economici bilaterali per tornitura pesante, profilatura e scanalatura.

Codice art.: 6405098
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Tipo di prodotto Inserto per troncatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6405098
EAN / GTIN 7291075238853
Codice del produttore 6405098
Numero-L L24100 99

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Torni-Scanalatura, Massima profondità di taglio (CDX) 25 mm, Larghezza taglio (CW) 8 mm, Spessore inserto (S) 6.4 mm

Proprietà:

  • Scanalatura assiale max esterna (DAXN) 50 mm
  • Clearance Angle Major (AN) 7 Degrees
  • Raggio dellinserto (RE) 4 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 25 mm
  • Larghezza taglio (CW) 8 mm
  • Lunghezza inserto (INSL) 30 mm
  • Spessore inserto (S) 6.4 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 65 mm

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello