• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Assortimento di chiavi a bussola 3/4″ nel modulo CT 14tlg

Codice art.: 2752727
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Chiave a bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2752727
EAN / GTIN 4010886936337
Codice del produttore 2752727

Descrizione

Descrizione:

Idonea per:
tutti i cassetti dei modelli: B 1500, 1502, 1505
solo cassetti con un'altezza si 137 e 207 mm dei modelli: 1504, 1504 XL, 1506, 2004, 2005, workster

Proprietà:

  • Conservazione: Modulo utensile di controllo 3/4
  • Larghezza totale [mm]: 472 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 390 mm
  • Materiale: schiuma
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello