Inserto per chiave a bussola 3/4″ esagonale 30 mm

Codice art.: 6270700
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6270700
EAN / GTIN 4010886627075
Codice del produttore 6270700
Numero-L L60160 28

Descrizione

Descrizione:

Attacco quadro femmina sec. DIN 3120 - D 20, ISO 1174, con perno di sicurezza
Ad azionamento manuale, con zigrinatura a croce per una presa sicura
Ad azionamento manuale
* Non standardizzato

Proprietà:

  • Adattatore di trasmissione, quadrato [metrico]: 20,0 mm
  • Adattatore di trasmissione, quadrato [imperiale]: 3/4″
  • Lunghezza inserto: 57,5 mm
  • Inserto Ø 1: 43,3 mm
  • Ø di inserimento 2: 38,0 mm
  • Profondità di inserimento [mm]: 26,0 mm
  • Larghezza totale [mm]: 43 mm
  • Altezza totale [mm]: 43 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 58 mm
  • Materiale: Acciaio al cromo-vanadio 31CrV3
  • Superficie: cromato opaco
  • Larghezza tra le piastre 1 [mm]: 30
  • Fusibile: Blocco del perno
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no