Inserto per chiave a bussola 3/4″ esagonale 50 mm

Codice art.: 6271350
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6271350
EAN / GTIN 4010886627136
Codice del produttore 6271350
Numero-L L60160 566

Descrizione

Descrizione:

Attacco quadro femmina sec. DIN 3120 - D 20, ISO 1174, con perno di sicurezza
Ad azionamento manuale, con zigrinatura a croce per una presa sicura
Ad azionamento manuale
* Non standardizzato

Proprietà:

  • Adattatore di trasmissione, quadrato [metrico]: 20,0 mm
  • Adattatore di trasmissione, quadrato [imperiale]: 3/4″
  • Lunghezza inserto: 68,5 mm
  • Inserto Ø 1: 68,3 mm
  • Ø di inserimento 2: 48,0 mm
  • Profondità di inserimento [mm]: 34,5 mm
  • Larghezza totale [mm]: 68 mm
  • Altezza totale [mm]: 68 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 68 mm
  • Materiale: Acciaio al cromo-vanadio 31CrV3
  • Superficie: cromato opaco
  • Larghezza tra le piastre 1 [mm]: 50
  • Fusibile: Blocco del perno
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello