• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Inserti per taglio PENTACUT 17 N-NP sinistro 3/17 mm

Codice art.: 273959 3/17
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 5 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 5 Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
10 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza gola w / misura inserto (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale da taglio HM
Impiego principale UNI
Condizione di taglio continuo
Rompitrucioli NP
Velocità di taglio vc applicazione principale 50 m/min - 150 m/min
Larghezza gola w 3 mm
Raggio di curvatura R 0,8 mm
Tipo IC1008
RETOL 0,02 mm
CUTDIA 32 mm
Profondità cave tmax 4 mm
Profondità di taglio ap 0,1 mm - 3,1 mm
Avanzamento f con troncatura 0,05 mm/gir. - 0,19 mm/gir.
Avanzamento f con scanalatura 0,05 mm/gir. - 0,11 mm/gir.
Profondità di taglio ap min. 0,05 mm
Profondità di taglio ap max. 3,1 mm
Numero di sostituzioni/taglienti 5
Profilo degli inserti neutro
Serie PENTACUT
Assegnazione finitura/sgrossatura Finitura
Denominazione originale prodotto PENTA 17-300NP08LS IC1008
Tipo di prodotto Inserto per troncatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 273959 3/17
EAN / GTIN 7291075389678
Codice del produttore 3336639

Descrizione

Uso:

Sistema universale per la lavorazione di componenti di piccole dimensioni. Per operazioni di troncatura e scanalatura, tornitura, filettatura e barenatura in tiro.
Per troncatura e tornitura. Taglio dolce.

Per:

Portautensili n. art. 273950273951.

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Download & documenti

Della stessa serie "PENTACUT" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello