{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | PENTACUT | |
Dimensione codolo | 12 mm | |
Misura inserto | 17 mm | |
Tipo di impiego | sinistro | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità cave tmax | 4 mm | |
Lunghezza della testina L1 | 17 mm | |
Lunghezza complessiva L | 120 mm | |
OAH | 17,6 mm | |
Possibilità di troncatura assiale | no | |
Denominazione originale prodotto | PCHLS 12-17 | |
Tipo di prodotto | Portainserti con bloccaggio a staffa |
Codice articolo | 273951 12/17 | |
EAN / GTIN | 7291075389494 | |
Codice del produttore | 3324373 |