{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | PENTA-CUT | |
Dimensione codolo | 12 mm | |
Tipo di impiego | sinistro | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità cave tmax | 6,5 mm | |
Lunghezza della testina L1 | 19,5 mm | |
Lunghezza complessiva L | 120 mm | |
HBH | 4 mm | |
CWN-CWX | 0,5 mm - 3,2 mm | |
Possibilità di troncatura assiale | no | |
Denominazione originale prodotto | PCHL 12-24 | |
Tipo di prodotto | Portainserti con bloccaggio a staffa |
Codice articolo | 273925 12/24 | |
EAN / GTIN | 7291075171945 | |
Codice del produttore | 2301611 |