{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Altezza tagliente h5 | 32 mm | |
Tipo di impiego | neutro | |
Passaggio interno per LR | no | |
Chiave di sistema | sì | |
Per ⌀ pezzo max. | 100 mm | |
Lunghezza complessiva L | 150 mm | |
Possibilità di troncatura assiale | no | |
Tipo di prodotto | Lama di troncatura |
Codice articolo | 273552 32/3,1 | |
EAN / GTIN | 4062406373696 | |
Codice del produttore | 273552 32/3,1 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Lama di troncatura Acciaio 32/3,1 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
22 pezzi in magazzino
105,04 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
141 pezzi in magazzino
72,45 €
63,40 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Possibilità di troncatura assiale | no | no |
Per ⌀ pezzo max. | 100 | 100 |
Lunghezza complessiva L | 150 | 150 |
Passaggio interno per LR | no | no |
Altezza tagliente h5 | 32 | 32 |
Tipo di impiego | neutro | neutro |
Tipo di prodotto | Lama di troncatura | Lama di troncatura |