Inserto di troncatura destro 3,1 mm

Codice art.: 273160 3,1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    14,10 € / Articolo
  • da 10 Articolo
    11,75 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.646 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza gola w (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Larghezza gola w 3,1 mm
    Impiego principale M
    Condizione di taglio continuo
    Raggio di curvatura 0,2 mm
    Tipo HB7135
    Materiale da taglio HM
    Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm2 0,1 mm/gir.
    Numero di sostituzioni/taglienti 1
    Assegnazione finitura/sgrossatura Sgrossatura-Finitura
    Profilo degli inserti destra
    Tipo di prodotto Inserto per troncatura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 273160 3,1
    EAN / GTIN 4045197143280
    Codice del produttore 273160 3,1

    Tabella dati

    Alluminio, plastiche
    N
    200
    Alluminio (a truciolo corto)
    N
    200
    Alluminio > 10% Si
    N
    200
    INOX < 900 N/mm²
    M
    130
    INOX > 900 N/mm²
    M
    110
    continuo
     
    irregolare
     
    a umido max.
     

    Descrizione

    Uso:

    Per lame di troncatura n. art. 273551273558.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Portautensili

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello