{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Altezza tagliente h5 | 32 mm | |
Tipo di impiego | neutro | |
Passaggio interno per LR | no | |
Chiave di sistema | sì | |
Per ⌀ pezzo max. | 60 mm | |
Lunghezza complessiva L | 150 mm | |
Possibilità di troncatura assiale | no | |
Tipo di prodotto | Lama di troncatura |
Codice articolo | 273552 32/2,2 | |
EAN / GTIN | 4062406373689 | |
Codice del produttore | 273552 32/2,2 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Lama di troncatura Acciaio 32/2,2 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
42 pezzi in magazzino
106,60 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
29 pezzi in magazzino
128,96 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
73 pezzi in magazzino
73,50 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
31 pezzi in magazzino
130,52 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Possibilità di troncatura assiale | no | no | no | no |
Per ⌀ pezzo max. | 60 mm | 50 mm | 100 mm | 60 mm |
Lunghezza complessiva L | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
Passaggio interno per LR | no | no | no | no |
Altezza tagliente h5 | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Tipo di impiego | neutro | neutro | neutro | neutro |
Tipo di prodotto | Lama di troncatura | Lama di troncatura | Lama di troncatura | Lama di troncatura |