Inserto di troncatura sinistro 2,2 mm

Codice art.: 273200 2,2
Sconto
13,79 €
Prezzo valido fino al 31 lug 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
435 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza gola w (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Larghezza gola w 2,2 mm
    Impiego principale P
    Condizione di taglio fortemente interrotto
    Raggio di curvatura 0,2 mm
    Tipo HB7035
    Materiale da taglio HM
    Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm2 0,07 mm/gir.
    Numero di sostituzioni/taglienti 1
    Assegnazione finitura/sgrossatura Sgrossatura-Finitura
    Profilo degli inserti sinistra
    Tipo di prodotto Inserto per troncatura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 273200 2,2
    EAN / GTIN 4045197143310
    Codice del produttore 273200 2,2

    Tabella dati

    Acciaio < 500 N/mm²
    P
    140
    Acciaio < 750 N/mm²
    P
    120
    Acciaio < 900 N/mm²
    P
    100
    Acciaio < 1100 N/mm²
    P
    80
    Acciaio < 1400 N/mm²
    P
    50
    GG(G)
    K
    80
    continuo
     
    irregolare
     
    interrotto
     
    a umido max.
     

    Descrizione

    Uso:

    Per lame di troncatura n. art. 273551273558.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Portautensili

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello