Esiste un’alternativa per questo articolo:

Lama di troncatura Acciaio 32/2,2 mm

Codice art.: 273551 32/2,2
Prezzo valido fino al 31 lug 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Articolo non più disponibile
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Altezza tagliente h5 / larghezza gola w (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Passaggio interno per LR: no
  • Possibilità di troncatura assiale: false

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Altezza tagliente h5 32 mm
Tipo di impiego neutro
Passaggio interno per LR no
Per ⌀ pezzo max. 60 mm
Larghezza b2 1,6 mm
Altezza h1 25 mm
Lunghezza complessiva L 150 mm
Profondità max gola tmax 25 mm
Possibilità di troncatura assiale no
Tipo di prodotto Lama di troncatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 273551 32/2,2
Codice del produttore 273551 32/2,2

Descrizione

Per:

Portautensili n. art. 273984274000 oppure n. art. 319132 / 319133 (portautensili VDI).

Fornitura:

Inclusa chiave n. art. 279850 1 per la sostituzione dell’inserto.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Lama di troncatura Acciaio 32/2,2 mm

Lama di troncatura Acciaio 32/2,2 mm

su richiesta
Articolo non più disponibile
0 pezzi in magazzino
26,30 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
7 pezzi in magazzino
126,88 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
84 pezzi in magazzino
72,45 €
63,40 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Possibilità di troncatura assiale no no no
Per ⌀ pezzo max. 60 50 100
Lunghezza complessiva L 150 150 150
Passaggio interno per LR no no no
Altezza tagliente h5 32 32 32
Tipo di impiego neutro neutro neutro
Tipo di prodotto Lama di troncatura Lama di troncatura Lama di troncatura

Prodotti correlati

Inserti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello