{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Mini | |
Passo | 2 mm | |
Tipo | HB720 | |
Tipo di filettatura | M/MF | |
Angolo di filetto | 60 grado | |
Norm | DIN 13 | |
Misura inserto ⌀ d | 8 mm | |
Spessore piani T | 4,2 mm | |
Distanza punta-centro L3 | 6,47 mm | |
Avanzamento minimo hmin | 1,15 mm | |
Distanza punta filettata-lato frontale Y | 1,1 mm | |
Angolo dell’elica | 2,5 grado | |
Numero di passaggi | 7 - 12 | |
Tipo di prodotto | Mini inserto |
Codice articolo | 270140 2 | |
EAN / GTIN | 4045197560568 | |
Codice del produttore | 270140 2 |