Mini inserto per filettatura interna destro, HB720, Passo: 1,5mm

Codice art.: 270140 1,5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    31,95 € / Articolo
  • da 10 Articolo
    26,62 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
125 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Passo (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Tipo di filettatura: M/MF
  • Angolo di filetto: 60
  • Normativa: DIN 13

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Mini
Passo 1,5 mm
Tipo HB720
Tipo di filettatura M/MF
Angolo di filetto 60 grado
Normativa DIN 13
Misura inserto ⌀ d 6 mm
Spessore piani T 3,8 mm
Distanza punta-centro L3 4,58 mm
Avanzamento minimo hmin 0,87 mm
Distanza punta filettata-lato frontale Y 0,9 mm
Angolo dell’elica 3 grado
Numero di passaggi 6 - 10
Tipo di prodotto Mini inserto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 270140 1,5
EAN / GTIN 4045197560544
Codice del produttore 270140 1,5

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
80
Alluminio (a truciolo corto)
N
80
Alluminio > 10% Si
N
60
Acciaio < 500 N/mm²
P
80
Acciaio < 750 N/mm²
P
80
Acciaio < 900 N/mm²
P
80
Acciaio < 1100 N/mm²
P
80
Acciaio < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG(G)
K
60
CuZn
N
80
continuo
 
irregolare
 
interrotto
 
a umido max.
 

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello