Mini barra alesatrice in acciaio 12/8 mm

Codice art.: 270002 12/8
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
53 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Sporgenza totale L1 / Misura inserto d (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Serie Mini
    ⌀ Codolo Ds 16 mm
    Misura inserto 08 mm
    Tipo di impiego destra
    Passaggio interno per LR
    Altezza di serraggio L2 15,6 mm
    Lunghezza della testina L1 12 mm
    Lunghezza complessiva L 80 mm
    Vite inserto 279815 11
    Tipo di prodotto Barra alesatrice

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 270002 12/8
    EAN / GTIN 4045197558695
    Codice del produttore 270002 12/8

    Descrizione

    Esecuzione:

    • Inserto di metallo duro avvitato frontalmente, trasmissione della forza ad accoppiamento geometrico attraverso dentatura frontale.
    • Facile sostituzione degli inserti.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Inserti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello