• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

CDCT S40102 HB7410

Codice art.: 268530 HB7410
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    17,72 € / Articolo
  • da 10 Articolo
    14,77 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
609 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tipo Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto CDCT S40102
Raggio di curvatura 0,2 mm
Tipo HB7410
Materiale da taglio HM
Rivestimento TiN
Impiego principale Ti
Condizione di taglio continuo
Rompitrucioli TIS
Profondità di taglio ap 0,05 mm - 0,23 mm
Avanzamento f 0,05 mm/gir. - 0,23 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 40 m/min - 90 m/min
Numero di sostituzioni/taglienti 2
Assegnazione finitura/sgrossatura Finitura
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 268530 HB7410
EAN / GTIN 4062406057411
Codice del produttore 268530 HB7410

Tabella dati

Ti > 850 N/mm²
S
continuo
 
a umido max.
 

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello