• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

CDCT S40102 HB7035

Codice art.: 268530 HB7035
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    17,72 € / Articolo
  • da 10 Articolo
    14,77 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.267 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tipo Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto CDCT S40102
Raggio di curvatura 0,2 mm
Tipo HB7035
Materiale da taglio HM
Rivestimento TiN
Impiego principale P
Impiego secondario K
Condizione di taglio continuo
Rompitrucioli SF
Profondità di taglio ap 0,05 mm - 0,23 mm
Avanzamento f 0,03 mm/gir. - 0,25 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 60 m/min - 150 m/min
Velocità di taglio vc applicazione secondaria 60 m/min - 150 m/min
Numero di sostituzioni/taglienti 2
Assegnazione finitura/sgrossatura Finitura
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 268530 HB7035
EAN / GTIN 4062406210649
Codice del produttore 268530 HB7035

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
Acciaio < 750 N/mm²
P
Acciaio < 900 N/mm²
P
Acciaio < 1100 N/mm²
P
Acciaio < 1400 N/mm²
P
GG(G)
K
continuo
 
a umido max.
 
a secco
 

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello