Barra alesatrice in HMI 65/S4 mm

Codice art.: 268712 65/S4
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
31 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza sporgenza / Misura Inserto (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Profondità interna fino a: 8×D
  • Materiale da taglio: HM
  • Normativa: Norma interna
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Codolo Ds 5 mm
Misura inserto 4 mm
Tipo di impiego destra
Profondità interna fino a 8×D
Materiale da taglio HM
Normativa Norma interna
Passaggio interno per LR
Codice ISO portautensile E05H SCLDR/LS4
Angolo di regolazione κ 95 grado
Inserto adatto CDCT S4010.
⌀ Preforatura minimo Dmin 5,94 mm
Spostamento centrale L3 3 mm
Altezza di serraggio L2 4,6 mm
Lunghezza complessiva L 100 mm
Set di viti per inserti 269028 10
Applicazione Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 268712 65/S4
EAN / GTIN 4045197545725
Codice del produttore 268712 65/S4

Download & documenti

Prodotti correlati

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello