{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Master Mute | |
Tipo di impiego | sinistra | |
Sistema | DM | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Punto di taglio / attacco | 40 mm | |
Testina intercambiabile con codice ISO | DIL | |
Inserto adatto | 22 | |
Angolo di registrazione | 90 grado | |
⌀ Preforatura minimo Dmin | 48 mm | |
Spostamento centrale L3 | 25 mm | |
Lunghezza complessiva L | 40 mm | |
Sottoplacchetta | 279820 4 | |
Vite per sottoplacchetta | 259027 2 | |
Staffa, vite, O-ring | 279835 4 | |
Tipo di prodotto | Testina portainserto con bloccaggio a staffa |
Codice articolo | 264839 DM/52 | |
EAN / GTIN | 4251414902893 | |
Codice del produttore | 264839 DM/52 |