Esiste un’alternativa per questo articolo:

Testina intercambiabile GARANT Master Mute, sinistra, Sistema / Misura inserto: DM/46

Codice art.: 264839 DM/46
Sconto
259,00 €
Prezzo valido fino al 24 nov 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Sistema / Misura inserto Prezzo unitario IVA incl.
  • Sistema: DM
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Master Mute
Tipo di impiego sinistra
Sistema DM
Passaggio interno per LR
Punto di taglio / attacco 40 mm
Testina intercambiabile con codice ISO SCLCL
Inserto adatto CC.. 1204..
Angolo di registrazione 95 grado
⌀ Preforatura minimo Dmin 49 mm
Spostamento centrale L3 27 mm
Lunghezza complessiva L 32 mm
Sottoplacchetta 259033 2
Vite per sottoplacchetta 269015 2
Vite inserto 269023 4
Tipo di prodotto Testina portainserto con bloccaggio a staffa

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 264839 DM/46
EAN / GTIN 4251414902428
Codice del produttore 264839 DM/46

Descrizione

Per:

Corpi per barre alesatrici n. art. 264930, 264934 e 264938.

Nota:

Possibilità di combinazione di tutte le testine intercambiabili con tutti i corpi per barre alesatrici all’interno dello stesso sistema (GL, QC, DM).

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "Master Mute" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello