• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Testina intercambiabile GARANT Master Mute DM/43

Codice art.: 264839 DM/43
Sconto
259,00 €
Prezzo valido fino al 29 set 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Sistema / Misura inserto Prezzo unitario IVA incl.
  • Sistema: DM
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Master Mute
Tipo di impiego sinistra
Sistema DM
Passaggio interno per LR
Punto di taglio / attacco 40 mm
Testina intercambiabile con codice ISO DTUNL
Inserto adatto TN.. 1604..
Angolo di registrazione 93 grado
⌀ Preforatura minimo Dmin 48 mm
Spostamento centrale L3 27 mm
Lunghezza complessiva L 35 mm
Sottoplacchetta 259033 4
Vite per sottoplacchetta 259027 1
Staffa, vite, O-ring 259036 6
Tipo di prodotto Testina portainserto con bloccaggio a staffa

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 264839 DM/43
EAN / GTIN 4251414902879
Codice del produttore 264839 DM/43

Descrizione

Per:

Corpi per barre alesatrici n. art. 264930, 264934 e 264938.

Nota:

Possibilità di combinazione di tutte le testine intercambiabili con tutti i corpi per barre alesatrici all’interno dello stesso sistema (GL, QC, DM).

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa serie "Master Mute" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello