Portainserti con bloccaggio corto GARANT Master Eco 16/11 mm

Codice art.: 260291 16/11
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
21 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dim. codolo / Misura inserto (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma: DIN ISO 5610
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Serie Master Eco
    Dimensione codolo 16 mm
    Misura inserto 11 mm
    Tipo di impiego sinistro
    Norma DIN ISO 5610
    Passaggio interno per LR
    Codice ISO portautensile SDJCR/L 1616F11
    Inserto adatto DC.. 11T3..
    Ampiezza funzionale L4 20 mm
    Lunghezza della testina L1 30 mm
    Lunghezza complessiva L 80 mm
    Set di viti per inserti 269023 3
    Sottoplacchetta 269007 1
    Vite per sottoplacchetta 269013 6
    Angolo di regolazione κ 93 grado
    Applicazione Tornitura in piano (sfacciatura); Tornitura in piano (sfacciatura)
    Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a staffa

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 260291 16/11
    EAN / GTIN 4067263122449
    Codice del produttore 260291 16/11

    Descrizione

    Esecuzione:

    Raffreddamento altamente efficiente direttamente sul tagliente e lubrorefrigerazione aggiuntiva.

    Nota:

    Passaggio del lubrorefrigerante tramite il foro longitudinale sul lato inferiore del codolo in combinazione con attacco GARANT Master Eco n. art. 319006 − 311936 oppure n. art. 317900 con lunghezza codolo < 125 mm. Possibilità di collegamento opzionale tramite raccordo per tubo flessibile (G 1/8 pollice) n. art. 269207 e 269208.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Inserti

    Della stessa serie "Master Eco" Visualizza tutto

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello