Portainserti con bloccaggio corto GARANT Master Eco, sinistro, Dim. codolo / Misura inserto: 25/11mm

Codice art.: 260291 25/11
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
14 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dim. codolo / Misura inserto (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Normativa: Norma interna
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Master Eco
Dimensione codolo 25 mm
Misura inserto 11 mm
Tipo di impiego sinistro
Normativa Norma interna
Passaggio interno per LR
Codice ISO portautensile SDJCR/ L 2525H11
Inserto adatto DC.. 11T3..
Ampiezza funzionale L4 32 mm
Lunghezza della testina L1 30 mm
Lunghezza complessiva L 100 mm
Set di viti per inserti 269023 3
Sottoplacchetta 269007 1
Vite per sottoplacchetta 269013 7
Angolo di regolazione κ 93 grado
Applicazione Tornitura in piano (sfacciatura); Tornitura in piano (sfacciatura)
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a staffa

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 260291 25/11
EAN / GTIN 4067263122463
Codice del produttore 260291 25/11

Descrizione

Esecuzione:

Raffreddamento altamente efficiente direttamente sul tagliente e lubrorefrigerazione aggiuntiva.

Nota:

Passaggio del lubrorefrigerante tramite il foro longitudinale sul lato inferiore del codolo in combinazione con attacco GARANT Master Eco n. art. 319006 − 311936 oppure n. art. 317900 con lunghezza codolo < 125 mm. Possibilità di collegamento opzionale tramite raccordo per tubo flessibile (G 1/8 pollice) n. art. 269207 e 269208.

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "Master Eco" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello