CCMT 09T308 HB7130-2

Codice art.: 260060 HB7130-2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    10,17 € / Articolo
  • da 10 Articolo
    8,48 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.235 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto CCMT 09T308
Raggio di curvatura 0,8 mm
Tipo HB7130-2
Materiale da taglio HM
Rivestimento Con rivestimento
Impiego principale M
Condizione di taglio leggermente interrotto
Rompitrucioli VS
Tolleranza M
Profondità di taglio ap 0,2 mm - 2,5 mm
Avanzamento f 0,1 mm/gir. - 0,3 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 80 m/min - 270 m/min
Numero di sostituzioni/taglienti 2
Assegnazione finitura/sgrossatura finitura
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 260060 HB7130-2
EAN / GTIN 4067263290896

Download & documenti

Prodotti correlati

Portautensili

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Tipo Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello