{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice ISO Inserto | CCMT 09T308 | |
Raggio di curvatura | 0,2 mm | |
Tipo | HB7415-1 | |
Materiale da taglio | HM | |
Impiego principale | S | |
Condizione di taglio | continuo | |
Rompitrucioli | TIS | |
Tolleranza | M | |
Profondità di taglio ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
Avanzamento f | 0,05 mm/gir. - 0,3 mm/gir. | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 50 m/min - 110 m/min | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 2 | |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Finitura | |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
Codice articolo | 260060 HB7415-1 | |
EAN / GTIN | 4062406749569 | |
Codice del produttore | 260060 HB7415-1 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
CCMT 09T308, Tipo: HB7415-1
su richiesta
Disponibile a magazzino
520 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
10,36 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
8,63 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
412 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
12,98 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
10,82 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Raggio di curvatura | 0,2 mm | 0,2 mm |
Materiale da taglio | HM | HM |
Condizione di taglio | continuo | continuo |
Profondità di taglio ap | 0,2 mm - 1,5 mm | 0,2 mm - 1,5 mm |
Rompitrucioli | TIS | TIS |
Avanzamento f | 0,05 mm/gir. - 0,3 mm/gir. | 0,05 mm/gir. - 0,3 mm/gir. |
Impiego principale | S | S |