Portainserti con bloccaggio a vite 20/12 mm

Codice art.: 260005 20/12
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
12 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dim. codolo / Misura inserto (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma: Norma interna
  • Passaggio interno per LR: no

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Dimensione codolo 20 mm
Misura inserto 12 mm
Tipo di impiego sinistro
Norma Norma interna
Passaggio interno per LR no
Codice ISO portautensile SCRCR/L 2020K12
Inserto adatto CC.. 1204..
Ampiezza funzionale L4 22 mm
Lunghezza della testina L1 20 mm
Lunghezza complessiva L 125 mm
Set di viti per inserti 269028 16
Sottoplacchetta 269005 6
Vite per sottoplacchetta 269013 5
Angolo di regolazione κ 75 grado
Applicazione Tornitura cilindrica esterna; Tornitura in piano (sfacciatura); Tornitura in piano (sfacciatura)
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a staffa

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 260005 20/12
EAN / GTIN 4045197772619
Codice del produttore 260005 20/12

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Inserti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello