Portainserti con bloccaggio a vite 10/06 mm

Codice art.: 260005 10/06
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
12 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dim. codolo / Misura inserto (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma: Norma interna
  • Passaggio interno per LR: no

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Dimensione codolo 10 mm
Misura inserto 6 mm
Tipo di impiego sinistro
Norma Norma interna
Passaggio interno per LR no
Codice ISO portautensile SCRCR/L 1010E06
Inserto adatto CC.. 0602..
Ampiezza funzionale L4 11 mm
Lunghezza della testina L1 10 mm
Lunghezza complessiva L 70 mm
Set di viti per inserti 269028 22
Angolo di regolazione κ 75 grado
Applicazione Tornitura cilindrica esterna; Tornitura in piano (sfacciatura); Tornitura in piano (sfacciatura)
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a staffa

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 260005 10/06
EAN / GTIN 4045197772565
Codice del produttore 260005 10/06

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Inserti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello