HFAIL 34-4T18 Adattatori per tornitura e scanalatura frontale interna

Codice art.: 2550062
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
    Serie HELIFACE
    Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 2550062
    EAN / GTIN 7291075107081
    Codice del produttore 2550062
    Numero-L L23920 2536

    Descrizione

    Descrizione:

    Utensili per Torni-Scanalatura Frontali, Massima profondità di taglio (CDX) 18 mm, Larghezza taglio (CW) 4 mm, Overall Length (OAL) 67 mm

    Proprietà:

    • Scanalatura assiale max interna (DAXX) 40 mm
    • Scanalatura assiale max esterna (DAXN) 34 mm
    • Massima profondità di taglio (CDX) 18 mm
    • Cutting Direction (HAND) Left Hand
    • Larghezza taglio (CW) 4 mm
    • Functional Width (WF) 15.3 mm
    • Head Length (LH) 33 mm
    • Overall Length (OAL) 67 mm

    Prodotti correlati

    Inserti

    Della stessa serie "HELIFACE" Visualizza tutto

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello