HFIL 32MC Barre per lavorazioni frontali Dmin. 20mm.

Codice art.: 2500340
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
    Serie HELIFACE
    Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 2500340
    EAN / GTIN 7291075033946
    Codice del produttore 2500340
    Numero-L L23920 2266

    Descrizione

    Descrizione:

    Utensili per Torni-Scanalatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm, Larghezza massima di taglio (CWX) 6 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 3 mm, Overall Length (OAL) 250 mm

    Proprietà:

    • Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm
    • Massima profondità di taglio (CDX) 5 mm
    • Larghezza massima di taglio (CWX) 6 mm
    • Larghezza minima di taglio (CWN) 3 mm
    • Overall Length (OAL) 250 mm

    Prodotti correlati

    Inserti

    Della stessa serie "HELIFACE" Visualizza tutto

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello