HFHL 25M Utensili per lavorazioni frontali poco profonde.

Codice art.: 2500140
Price per
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie HELIFACE
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2500140
EAN / GTIN 7291075033878
Codice del produttore 2500140
Numero-L L23920 314

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Torni-Scanalatura Frontali, Massima profondità di taglio (CDX) 5.3 mm, Larghezza massima di taglio (CWX) 6 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 3 mm, Overall Length (OAL) 150 mm

Proprietà:

  • Scanalatura assiale max interna (DAXX) 2000 mm
  • Scanalatura assiale max esterna (DAXN) 20 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 5.3 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Larghezza massima di taglio (CWX) 6 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN) 3 mm
  • Functional Width (WF) 25 mm
  • Head Length (LH) 36 mm
  • Overall Length (OAL) 150 mm
  • Altezza stelo (H) 25 mm
  • Profondità stelo (B) 25 mm

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "HELIFACE" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello