HAI 32C Barre con fori per il refrigerante per adattatori per scanalatura e tornitura interna

Codice art.: 2500370
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
    Serie HELIFACE
    Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 2500370
    EAN / GTIN 7291075031058
    Codice del produttore 2500370
    Numero-L L23920 106

    Descrizione

    Descrizione:

    Utensili per Torni-Scanalatura Frontali, Overall Length (OAL) 200 mm

    Proprietà:

    • Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm
    • Functional Width (WF) 6.5 mm
    • Overall Length (OAL) 200 mm

    Della stessa serie "HELIFACE" Visualizza tutto

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello