HFAEL 180C-6T32 Adattatori per lavorazioni esterne in prossimità di alberi

Codice art.: 2550056
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie HELIFACE
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2550056
EAN / GTIN 7291075032284
Codice del produttore 2550056
Numero-L L23920 2515

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Torni-Scanalatura Frontali, Massima profondità di taglio (CDX) 32 mm, Larghezza taglio (CW) 6 mm, Overall Length (OAL) 73 mm

Proprietà:

  • Scanalatura assiale max interna (DAXX) 400 mm
  • Scanalatura assiale max esterna (DAXN) 180 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 32 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Larghezza taglio (CW) 6 mm
  • Functional Width (WF) 12.3 mm
  • Overall Length (OAL) 73 mm

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "HELIFACE" Visualizza tutto

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello