Esiste un’alternativa per questo articolo:

WNMG 060408 HU7305

Codice art.: 252064 HU7305
Sconto
12,67 €
Prezzo valido fino al 31 lug 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
583 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto WNGG 060408
Raggio di curvatura 0,8 mm
Tipo HU7305
Materiale da taglio HM
Impiego principale N
Condizione di taglio leggermente interrotto
Rompitrucioli AM
Tolleranza G
Profondità di taglio ap 0,5 mm - 5 mm
Avanzamento f 0,1 mm/gir. - 0,6 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 400 m/min - 600 m/min
Rivestimento non rivestito
Numero di sostituzioni/taglienti 6
Assegnazione finitura/sgrossatura Sgrossatura
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 252064 HU7305
EAN / GTIN 4045197927736
Codice del produttore 252064 HU7305

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
Alluminio (a truciolo corto)
N
Alluminio > 10% Si
N
Grafite, GFRP, CFRP
N
continuo
 
a umido max.
 

Download & documenti

Prodotti correlati

Portautensili

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Seleziona la variante e la quantità

    Tipo Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello