{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Codolo Ds | 20 mm | |
Misura inserto | 6 mm | |
Tipo di impiego | destra | |
Profondità interna fino a | 3×D | |
Norm | DIN 8024 | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Codice ISO portautensile | A20Q PWLNR/L06 | |
Angolo di regolazione κ | 95 grado | |
Inserto adatto | WN.. 0604.. | |
⌀ Preforatura minimo Dmin | 25 mm | |
Spostamento centrale L3 | 13 mm | |
Altezza di serraggio L2 | 19 mm | |
Lunghezza complessiva L | 180 mm | |
Leva | 259015 14 | |
Vite per leva | 259018 10 | |
Applicazione | Tornitura cilindrica interna | |
Tipo di prodotto | Barra alesatrice |
Codice articolo | 251942 20/06 | |
EAN / GTIN | 4045197651488 | |
Codice del produttore | 251942 20/06 |