Portainserti con bloccaggio a leva 16/06 mm

Codice art.: 251916 16/06
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
52 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dim. codolo / Misura inserto (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma: DIN ISO 5610
  • Passaggio interno per LR: no

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Dimensione codolo 16 mm
    Misura inserto 6 mm
    Tipo di impiego destro
    Norma DIN ISO 5610
    Passaggio interno per LR no
    Codice ISO portautensile PWLNR/L 1616H06
    Inserto adatto WN.. 0604..
    Ampiezza funzionale L4 20 mm
    Lunghezza della testina L1 16 mm
    Lunghezza complessiva L 100 mm
    Sottoplacchetta 259031 25
    Leva 259015 9
    Vite per leva 259018 6
    Set di molle 259044 5
    Set spine elastiche 259047 3
    Angolo di regolazione κ 95 grado
    Applicazione Tornitura in piano (sfacciatura); Tornitura cilindrica esterna
    Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a staffa

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 251916 16/06
    EAN / GTIN 4045197651297
    Codice del produttore 251916 16/06

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Inserti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello