WNMG 080408, Tipo: SW05

Codice art.: 252014 SW05
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
18 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tipo Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto WNMG 080408
Raggio di curvatura 0,8 mm
Tipo SW05
Materiale da taglio HM
Impiego principale Ti
Condizione di taglio continuo
Rompitrucioli MQ
Profondità di taglio ap 0,2 mm - 1 mm
Avanzamento f 0,05 mm/gir. - 0,3 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 50 m/min - 140 m/min
Numero di sostituzioni/taglienti 6
Assegnazione finitura/sgrossatura Finitura
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 252014 SW05
EAN / GTIN 4960664629992
Codice del produttore TWH08627

Tabella dati

Ti > 850 N/mm²
S
continuo
 
a umido max.
 

Download & documenti

Prodotti correlati

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello