WNMG 080408, Tipo: CA510

Codice art.: 252014 CA510
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
46 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tipo Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto WNMG 080408
Raggio di curvatura 0,8 mm
Tipo CA510
Materiale da taglio HM
Impiego principale P
Condizione di taglio continuo
Rompitrucioli HQ
Profondità di taglio ap 0,5 mm - 2 mm
Avanzamento f 0,07 mm/gir. - 0,3 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 80 m/min - 450 m/min
Numero di sostituzioni/taglienti 6
Assegnazione finitura/sgrossatura Finitura
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 252014 CA510
EAN / GTIN 4960664700370
Codice del produttore TAA08501

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
Acciaio < 750 N/mm²
P
Acciaio < 900 N/mm²
P
Acciaio < 1100 N/mm²
P
Acciaio < 1400 N/mm²
P
continuo
 
a umido max.
 

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


WNMG 080408, Tipo: CA510

WNMG 080408, Tipo: CA510

su richiesta
Disponibile a magazzino
46 pezzi in magazzino
12,97 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
564 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
13,17 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
10,97 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Numero di sostituzioni/taglienti 6 6
Raggio di curvatura 0,8 mm 0,8 mm
Codice ISO Inserto WNMG 080408 WNMG 080408
Assegnazione finitura/sgrossatura Finitura Finitura
Condizione di taglio continuo continuo
Tipo CA510 HB7010-1
Avanzamento f 0,07 mm/gir. - 0,3 mm/gir. 0,1 mm/gir. - 0,4 mm/gir.

Prodotti correlati

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello