WNMG 080408, Tipo: PR015S

Codice art.: 252014 PR015S
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
51 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tipo Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto WNMG 080408
Raggio di curvatura 0,8 mm
Tipo PR015S
Materiale da taglio HM
Impiego principale S
Condizione di taglio leggermente interrotto
Rompitrucioli MQ
Profondità di taglio ap 0,2 mm - 1,5 mm
Avanzamento f 0,05 mm/gir. - 0,18 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 25 m/min - 70 m/min
Rivestimento Rivestimento duro Megacoat
Numero di sostituzioni/taglienti 6
Assegnazione finitura/sgrossatura Finitura
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 252014 PR015S
EAN / GTIN 4960664837601
Codice del produttore TLJ08627

Tabella dati

continuo
 
irregolare
 
a umido max.
 

Download & documenti

Prodotti correlati

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello