{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice ISO Inserto | VNMG 160408 | |
Raggio di curvatura | 0,8 mm | |
Tipo | PR015S | |
Materiale da taglio | HM | |
Rivestimento | Rivestimento duro Megacoat | |
Impiego principale | S | |
Condizione di taglio | leggermente interrotto | |
Rompitrucioli | MU | |
Profondità di taglio ap | 0,5 mm - 4 mm | |
Avanzamento f | 0,05 mm/gir. - 0,18 mm/gir. | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 25 m/min - 70 m/min | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 4 | |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Sgrossatura-Finitura | |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
Codice articolo | 251824 PR015S | |
EAN / GTIN | 4960664837588 | |
Codice del produttore | TLJ07637 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
VNMG 160408, Tipo: PR015S
su richiesta
Disponibile a magazzino
51 pezzi in magazzino
18,57 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
225 pezzi in magazzino
15,85 €
9,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Raggio di curvatura | 0,8 mm | 0,8 mm |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Sgrossatura-Finitura | Finitura |
Materiale da taglio | HM | HM |
Condizione di taglio | leggermente interrotto | leggermente interrotto |
Avanzamento f | 0,05 mm/gir. - 0,18 mm/gir. | 0,05 mm/gir. - 0,6 mm/gir. |
Impiego principale | S | N |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 25 m/min - 70 m/min | 400 m/min - 700 m/min |